Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 58 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860429-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     766.10
EAN/GTIN:
     4211125766108
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 58 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß,Schwarz

Glaswaage GS 58

Analoges und digitales Dual-Display
Effektvolle, weiße Display-Beleuchtung
Große Trittfläche mit Sicherheitsglas

Große Glaswaage im Cockpit-Design. Eine außergewöhnliche Waage mit analogen und digitalen Dual-Display mit effektvoller, weißer Display-Beleuchtung.

Ausstattung:
Analoges und digitales Dual-Display · Mit großer Trittfläche aus Sicherheitsglas (340 x 315 mm) · Effektvolle, weiße Display-Beleuchtung· Gute Lesbarkeit durch 26 mm Ziffernhöhe · Erinnerungsfunktion (Alarm nach 24 h) für vergleichbare Wiegeergebnisse · Quick-Start-Technik · Abschaltautomatik · Anzeige von kg/lb · Überlastungsanzeige.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 315 mm · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Waage · 3 Micro-Batterien · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 315 x 340 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß | schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg
Genauigkeit (Details):
100 g
Stromversorgung (Details):
3 Micro-Batterien (inkl.)
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, 04211125766108, 4211125766108, Beurer, 766.10, GS 58
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 47,20*
€ 62,04*
€ 4,00*
ab € 48,35*
€ 63,09*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 69,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,46*
€ 71,53*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,85*
€ 96,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.