Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 58 Oberarm Blutdruckmessgerät 655.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860454-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     655.16
EAN/GTIN:
     4211125655167
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 58 Oberarm Blutdruckmessgerät 655.16

Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58

Touch Tasten
USB-Schnittstelle
Großes Schwarzdisplay

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58 überzeugt durch sein großes Schwarzdisplay mit Touch Tasten. Sie können damit schnell und einfach Ihren Blutdruck messen, die Messwerte abspeichern und sich den Verlauf und Durchschnitt der Messwerte anzeigen lassen. Bei eventuell vorhandenen Herzrhythmusstörungen werden Sie gewarnt. Die PC-Verbindung ermöglicht Ihnen ein detailliertes Archiv am PC zu erstellen um eine Vergleichshilfe über einen langen Zeitraum zu haben. Indikator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Arrhythmie-Erkennung (Herzrhythmusstörungen).

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm · WHO-Einstufung und Arrhythmie-Erkennung · 2 x 60 Speicherplätze · Durchschnittswertberechnung · Automatische Druckvorwahl und Luftablass · Meldung bei Anwendungsfehler · Großes, leicht ablesbares LC-Schwarzdisplay · USB-Schnittstelle · Datum und Uhrzeit · Abschaltautomatik · Batteriewechselanzeige.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Gewicht: 364 g · Manschetten-Länge (max.): 300 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Messbereich(e): 0 300 mm Hg · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Puls-Frequenz: 40 180 Schläge/min

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät · Batterien · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 150 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Beurer
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
300 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Genauigkeit (Details):
Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 %
Puls-Frequenz:
40 <bis/> 180 Schläge/min
Stromversorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Messbereich(e):
0 <bis/> 300 mm Hg
Gewicht:
364 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, 4211125655167, Beurer, 655.16, BM 58, Blutdruckmessgerät Touch Screen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 38,54*
€ 48,34*
1
€ 4,00*
ab € 38,79*
€ 49,04*
3 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 52,60*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 55,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 51,27*
€ 63,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.