Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C87131 Herst.-Nr.: 655.16 EAN/GTIN: 4211125655167 |
| |
|
| | |
| Das Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58 überzeugt durch sein großes Schwarzdisplay mit Touch Tasten. Sie können damit schnell und einfach Ihren Blutdruck messen, die Messwerte abspeichern und sich den Verlauf und Durchschnitt der Messwerte anzeigen lassen. Bei eventuell vorhandenen Herzrhythmusstörungen werden Sie gewarnt. Die PC-Verbindung ermöglicht Ihnen ein detailliertes Archiv am PC zu erstellen um eine Vergleichshilfe über einen langen Zeitraum zu haben. Indikator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Arrhythmie-Erkennung (Herzrhythmusstörungen). Features: Touch Tasten USB-Schnittstelle Großes Schwarzdisplay Lieferumfang: Blutdruckmessgerät · Batterien · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung. Hinweise: Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144. Weitere Informationen: | | Höhe: | 58 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 150 mm | Messbereich: | 0 <bis/> 300 mm Hg | Gewicht: | 364 g | Ausführung: | Oberarm | Manschetten-Länge: | 220 - 300 mm | Pulsfrequenz: | 40 <bis/> 180 Schläge/min | Genauigkeit: | Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % | Stromversorgung (Details): | 4 Mignon-Batterien | Manschetten-Länge (max.): | 300 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,53* | € 48,12* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,65* | € 52,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,88* | € 52,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,28* | € 55,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,39* | € 63,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|