Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 76/350, DOBSON Spiegel-Teleskop Azimutal Dobson Vergrößerung 18 bis 117 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861024-BP
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9015000
EAN/GTIN:
     4007922201641
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
National Geographic 76/350, DOBSON Spiegel-Teleskop Azimutal Dobson Vergrößerung 18 bis 117 x

Reflektor-Teleskop 76/350 mm Dobson

Kompakt und leicht zu transportieren
Integrierter Kompass
Inkl. 2 Okulare 6 und 20 mm

Ein kompaktes lichtstarkes Teleskop für Sternengucker, einfach zu transportieren und kinderleicht zu bedienen. Es ist ein sogenanntes Dobson-Teleskop. Diese Spiegelteleskope sind auch für Einsteiger sehr einfach zu bedienen und sammeln viel Licht von den Himmelsobjekten. Das Dobson Spiegelteleskop ist fertig montiert. Man kann es einfach auf einen Tisch stellen und sofort mit der Erkundung des Weltraums beginnen. Umfangreiches Zubehör ist enthalten sowie ein kleines Buch zur Einführung in den Sternenhimmel und eine Planetariums-Software für den Computer.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Dobson · Brennweite (Details): 350 mm · Feinbewegung: manuell · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Azimutal · Okularaufnahme: 31.7 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 76 mm · Vergrößerung (max.): 117 x · Vergrößerung (min.): 18 x

Lieferumfang:
Teleskop inkl. Tischmontierung · 2 Okulare (6 mm, 20 mm) · Barlow Linse (2-fach Vergrößerung) · Mondfilter.

Weitere Informationen:
Brennweite (Details):
350 mm
Vergrößerung:
18 bis 117 x
Marke:
National Geographic
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Dobson
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
76 mm
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
117 x
Vergrößerung (min.):
18 x
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922201641, 00000020001599, 4007922201641, National Geographic, 9015000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 53,06*
€ 64,63*
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 116,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 120,42*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 194,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.