Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux MultiLED LED Taschenlampe akkubetrieben 12 h 152 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868368-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     413282
EAN/GTIN:
     4003189132827
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
AccuLux MultiLED LED Taschenlampe akkubetrieben 12 h 152 g

Akku-Taschenlampen MultiLED

Superhelles, weißes Licht
Einfach in die Steckdose stecken
Schlagfest, leicht und kompakt

Diese kompakte und stoßfeste Akku-Taschenlampe bietet bis zu 12 h LED-Licht der Spitzenklasse. Vier linsenfokussierte, weiße LED´s erzeugen, als Resultat modernster institutsberechneter Linsenoptik, einen sehr hellen, gleichmäßigen Lichtkegel. Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel ist nahezu unbegrenzt, daher kein Lampenwechsel mehr nötig. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Die Multi LED ist bis zu 1000 mal am Netz wiederaufladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der umweltfreundliche NiMH-Akku ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Ideal für Industrie, Handwerk, Outdoor, Sport und Freizeit, Werkstätten, Auto und Haushalt.

Ausstattung:
Superhelles, weißes Licht · Schlagfest, leicht und kompakt · Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt · Hohe Lebensdauer der 4 LED-Leuchtmittel · TÜV-geprüfte Qualität · Schutzart IP 54 · Mit Druckschalter zum besseren Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 152 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 50 m · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Produktabmessung, Ø: 48 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Leuchte · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 48 mm x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Marke:
AccuLux
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Material (Details):
Schlagfester Kunststoff
Leuchtweite (High):
50 m
Leuchtdauer (max.):
12 h
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl LEDs (Details):
1
Batterien:
NiMH-Akku 4|ツ|8 V/550 mAh
Leuchtdauer:
12 h
Leuchtweite:
50 m
Typ:
MultiLED
Wasserdicht (Details):
Nein
Betriebsspannung (Details):
110 - 230 V/50 - 60 Hz
Gewicht:
152 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,72*
€ 55,56*
€ 5,46*
ab € 41,91*
€ 55,57*
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 57,20*
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 65,31*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 69,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.