Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3487 Wetterfeste Folie DIN A4 Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer, Farb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-883277-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3487
EAN/GTIN:
     4004182034873
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
Avery-Zweckform 3487 Wetterfeste Folie DIN A4 Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer Weiß 100 St.

Wetterfeste Folien A4, Laser, Farblaser

Ideal für den Einsatz im Freien, z.B. Aushänge
Reißfest und strapazierfähig
Vergilbungsfrei, dadurch unbegrenzt archivierbar
Wetterfest, wasserunlöslich & temperaturbeständig
Beschichtet und stapelverarbeitbar
Klebstofffreie Haftung

Wenn es mal hart zugeht: diese Folien eignen sich ideal für die Gestaltung von unverwüstlichen Verkaufsunterlagen oder Aushängen und Schildern im Freien. Die beschichteten, wetterfesten Folien sind staubfrei, temperaturbeständig, wasserfest und reißfest: alles was für den Einsatz im Freien notwendig ist! Zudem können Sie die Unterlagen oder Schilder unbegrenzt archivieren und bei Bedarf erneut verwenden, da die Folie vergilbungsfrei ist. Die Folien sind zudem stapelverarbeitbar auf allen gängigen Laserdruckern und Kopierern - ein wahrer Allrounder!

Ganz einfach in wenigen Schritten zur perfekten Folie:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!

Technische Daten:
Anzahl der Folien je Packung: 100 · Art der Beschichtung: spezialbeschichtet · Dicke der Folie: 120 µm · Format der Folie: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel): Laser,Kopie · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: Wetterfest,Klebstofffreie Haftung,Optimiert für Laser · Werkstoff (Details): Polyester · stapelverarbeitbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Anzahl der Folien je Packung:
100
stapelverarbeitbar:
Ja
Farbe:
weiß
Format der Folie:
DIN A4
Papier-Besonderheiten:
Wetterfest | Klebstofffreie Haftung | Optimiert für Laser
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Laser | Kopie
Art der Beschichtung:
spezialbeschichtet
Dicke der Folie:
120 µm
Geeignet für (Drucktechnologien):
Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer
Werkstoff (Details):
Polyester
Produkt-Art:
Wetterfeste Folie
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 32,37*
€ 42,67*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,41*
€ 48,25*
11 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,03*
€ 52,57*
2 Tage
45
pro Packung
€ 5,95*
ab € 42,52*
€ 55,85*
Lager 102
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 61,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,52*
€ 73,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,05*
€ 66,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,20*
€ 60,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,4743* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.