Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 12052 Werkbank rot (B x H x T) 1200 x 840 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888999-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Küpper 12052 Werkbank rot (B x H x T) 1200 x 840 x 600 mm

Werkbank rot

Ausstattung:
2 verschließbare Türen · 2 Schubladen Höhe 12 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 51 kg · Herstellerfarbe: Rot,Silber · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 840 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1200 x 840 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
rot | grau
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank küpper, montagewerkbank, Küpper, 12052, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 350,77*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 291,37*
€ 358,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.