Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterseil (Ø x L) 3 mm x 100 m 20434 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889505-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20434
EAN/GTIN:
     4036911204349
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyesterseil (Ø x L) 3 mm x 100 m 20434 Weiß

PES-Flechtseil 3 mm/100 m

Extrem robustes Seil aus PES, geflochten, nicht wie die meisten anderen Seile gedreht! PES-Seile haben gegenüber PP-Seilen und erst recht gegenüber Hanfseilen diverse Vorzüge, siehe unten. Ein ideales Allroundseil für Arbeit und Freizeit, Bau, Garten, Forst, Jagd, Boot usw. Als Spannseil, Kletterseil, Bootsseil, Ersatzseil für Flaschenzüge und vieles mehr geeignet.

Ausstattung:
Neuware aus laufender Produktion · Geflochtene Ausführung · Hochflexibel · Dehnbar · Verrottungsbeständig · Schweißbar, Schmelzpunkt 290 Grad (PP-Seile nur ca. 160 Grad) · Beständig gegen die meisten Säuren und Basen · Geringe Wasseraufnahme in nasser Umgebung, daher auch sehr gut als Bootsseil zu verwenden · Profi-Qualität: geeignet für den gewerblichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Werkstatt oder den professionellen Heimwerker. Rechnerische Bruchfestigkeit ca. 168 daN = 150 kg · Senkrechte einfache Belastung bei fünffacher Sicherheit ca. 30 kg · Bei siebenfacher Sicherheit ca. 42 kg · Bei Verwendung einer Rolle sogar 60 bzw. 84 kg.

Technische Daten:
Bruchlast (max.): 168 daN · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyester · Produktabmessung, Länge: 100 m · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
100 m
Farbe:
weiß
Material:
Polyester
Bruchlast (max.):
168 daN
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Polyesterseil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,00*
€ 51,85*
Lager 102
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 52,12*
6 Tage
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 78,63*
€ 99,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.