Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterseil (Ø x L) 3mm x 100m 20434 Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polyesterseil
Polyesterseil
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20434
EAN/GTIN:
     4036911204349
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyesterseil (Ø x L) 3mm x 100m 20434 Weiß

Extrem robustes Seil aus PES, geflochten, nicht wie die meisten anderen Seile gedreht! PES-Seile haben gegenüber PP-Seilen und erst recht gegenüber Hanfseilen diverse Vorzüge, siehe unten. Ein ideales Allroundseil für Arbeit und Freizeit, Bau, Garten, Forst, Jagd, Boot usw. Als Spannseil, Kletterseil, Bootsseil, Ersatzseil für Flaschenzüge und vieles mehr geeignet.

Neuware aus laufender Produktion · Geflochtene Ausführung · Hochflexibel · Dehnbar · Verrottungsbeständig · Schweißbar, Schmelzpunkt 290 Grad (PP-Seile nur ca. 160 Grad) · Beständig gegen die meisten Säuren und Basen · Geringe Wasseraufnahme in nasser Umgebung, daher auch sehr gut als Bootsseil zu verwenden · Profi-Qualität: geeignet für den gewerblichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Werkstatt oder den professionellen Heimwerker. Rechnerische Bruchfestigkeit ca. 168 daN = 150 kg · Senkrechte einfache Belastung bei fünffacher Sicherheit ca. 30 kg · Bei siebenfacher Sicherheit ca. 42 kg · Bei Verwendung einer Rolle sogar 60 bzw. 84 kg.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Bruchlast (max.): 168 daN
Kategorie: Polyesterseil
Gewicht: 450 g
Produkt-Art: Polyesterseil
Länge (Tiefe): 100 m
Farbe: weiß
Material: Polyester
Hersteller-Nr.: 20434
EAN: 4036911204349

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,00*
€ 51,85*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 52,12*
Lager 1039
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 78,63*
€ 99,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,45*
€ 118,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,89*
€ 111,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,7863* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.