Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahldrahtseil (Ø) 2 mm TOOLCRAFT 13211100200 Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890299-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     13211100200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 2 mm 100m
Stahldrahtseil (Ø) 2 mm TOOLCRAFT 13211100200 Grau Meterware

Stahldrahtseil

Stahldrahtseile nach EN 12385-4 Tabelle 5 - Seilkonstruktion 6x7+WSC.

Ausstattung:
Durchmesser: 2 mm · Gewicht kg/100m: 1,54 kg · Mindestbruchkraft 1770N/mm²: 2,54 kN.

Technische Daten:
Bruchlast (max.): 254 daN · Gewicht: 15.4 g/m · Herstellerfarbe: Grau · Material: Stahl · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Hinweis:
Meterware
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Abmessungen:
(Ø) 2 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Bruchlast (max.):
254 daN
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Gewicht:
15.4 g/m
Produkt-Art:
Stahldrahtseil
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 100m, TOOLCRAFT, 13211100200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
130
1
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,28*
3
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.