Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky ESD TIP 1170-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892385-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1170-7
EAN/GTIN:
     4005781117073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky ESD TIP 1170-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388:2016 CAT II 1 Paar

ESD (Fingerspitzen) Feinstrickhandschuh

Nahtlos
Atumungsaktiv
Perfekte Passform

Ausstattung:
Kombination von Nylon mit Carbonfaser · Nahtlos · Mit weißer PU-Beschichtung an den Fingerspitzen · Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · Perfekte Passform · Hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen · Besonders gut geeignet für die Elektroindustrie, die Automobilindustrie und auch in der IT-Branche, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl · Erfüllt auch die Anforderungen der EN 16350.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Grau · Material (Handfläche): Nylon,Carbon,Polyurethan · Material (Handrücken): Nylon,Carbon,Polyurethan · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
L+D worky
Farbe:
grau
Material (Handrücken):
Nylon | Carbon | Polyurethan
Material (Handfläche):
Nylon | Carbon | Polyurethan
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
7
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 5,09*
Lager 102
204
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,11*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,70*
€ 5,85*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 9,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 250 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.