Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria W6EASY Wasserfeuerlöscher 6 l Brandklasse: A Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893583-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016010000
EAN/GTIN:
     4006325230524
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
Gloria W6EASY Wasserfeuerlöscher 6 l Brandklasse: A 1 St.

Wasserfeuerlöscher W6EASY

Löschmitteltyp: Wasser

N/A
N/A
N/A

Tragbarer Wasser-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech.

Ausstattung:
Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff · Innenliegende CO² -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung · Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit Sprühnebeldüse · Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen.

Technische Daten:
Brandklasse: A · Füllmenge: 6 l · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leistungsklasse: A13 · Löschmittelleistung: 4 LE · Löschmitteltyp: Wasser · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): 5 °C

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Gloria
Brandklasse:
A
Farbe:
schwarz | rot
Leistungsklasse:
A13
Löschmittelleistung:
4 LE
Füllmenge:
6 l
Löschmitteltyp:
Wasser
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
5 °C
Produkt-Art:
Wasserfeuerlöscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 115,09*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 210,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
10157
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.