Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria W9EASY Wasserfeuerlöscher 9 l Brandklasse: A Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893584-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016110000
EAN/GTIN:
     4006325230616
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
Gloria W9EASY Wasserfeuerlöscher 9 l Brandklasse: A 1 St.

Wasserfeuerlöscher W9EASY

Löschmitteltyp: Wasser

N/A
N/A
N/A

Tragbarer Wasser-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech.

Ausstattung:
Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff · Innenliegende CO² -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung · Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit Sprühnebeldüse · Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen.

Technische Daten:
Brandklasse: A · Füllmenge: 9 l · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leistungsklasse: A21 · Löschmittelleistung: 4 LE · Löschmitteltyp: Wasser · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): 5 °C

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Gloria
Brandklasse:
A
Farbe:
schwarz | rot
Leistungsklasse:
A21
Löschmittelleistung:
4 LE
Füllmenge:
9 l
Löschmitteltyp:
Wasser
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
5 °C
Produkt-Art:
Wasserfeuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, feuerlöscher 9 l wasser, wasser-feuerlöscher gloria, wasser feuerlöscher, 4006325230616, Gloria, 8016110000, W9EASY, Brandbekämpfung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 130,16*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 183,90*
€ 223,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.