Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MEHRWEGOVERALL GROESSE XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893791-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50425XL
EAN/GTIN:
     4046719118977
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Mehrwegoverall Grau

Mehrwegoverall

Größenverstellbare Hosenbeinöffnung
Atmungsaktiver Rücken
Bequeme Kniepolster

Der neue Mehrweg-Overall ist eine komfortable und atmungsaktive Arbeitsschutzbekleidung. Die innovativen Eigenschaften des Mehrweg-Overalls machen die tägliche Arbeit noch komfortabler und angenehmer.

Ausstattung:
Atmungsaktiver Rücken · Bequeme Kniepolster · Robuster Doppelreißverschluss · Waschbar · Antistatisches, wasserabweisendes Material · Bequeme Kniepolster für den besonderen Komfort bei der Arbeit · Größenverstellbare Hosenbeinöffnung für einfaches An- und Ausziehen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kleider-Größe: XL · Obermaterial (Details): Polyester

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
3M
Farbe:
grau
Kleider-Größe:
XL
Obermaterial (Details):
Polyester
Produkt-Art:
Schutzanzug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 28,26*
€ 33,71*
1
€ 4,00*
ab € 27,86*
€ 38,55*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 42,00*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 46,129*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 38,05*
€ 50,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.