Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform C32015-10 Bedruckbare Visitenkarten, glatte Kanten 85 x 54 mm Weiß 80 St. Papierformat: DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-914233-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32015-10
EAN/GTIN:
     4004182242766
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Avery-Zweckform C32015-10 Bedruckbare Visitenkarten, glatte Kanten 85 x 54 mm Weiß 80 St. Papierformat: DIN A4

Bedruckbare Visitenkarten, glatte Kanten Avery-Zweckform C32015-10 85 x 54 mm 260 g/m² Weiß 80 St.

Zur Herstellung Ihrer persönlichen Visitenkerten!
80 Karten, matt, 260 g/m²
Matte Spezialbeschichtung für Tintenstrahldrucker
Superglatte Kanten
Beidseitig vollflächig bedruckbar!
Kostenloser Gestaltungs-Assistent zum Download unter www.avery-zweckform.com

Weltweit einzigartige Visitenkarten-Technologie für einfaches und schnelles Trennen von Karten-Produkten mit superglatten Kanten und perfekter Planlage. Jetzt beidseitig vollflächig bedruckbar!

Technische Daten:
Ausführung der Kanten: glatt · Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: matt · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker · Grammatur: 260 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Kartengröße: 85 x 54 mm · Material: Feinkarton · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar,Matt,Optimiert für Tintenstrahl,Feinkarton · Papierformat: DIN A4 · abgerundete Ecken vorhanden: Nein · beidseitig Druck/Motiv vorhanden: Nein · beidseitig bedruckbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
80 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Grammatur:
260 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
Nein
Kartengröße:
85 x 54 mm
Farbe:
weiß
Material:
Feinkarton
Ausführung der Kanten:
glatt
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar | Matt | Optimiert für Tintenstrahl | Feinkarton
Papierformat:
DIN A4
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsinhalt (Blatt):
10 Blatt
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker
Produkt-Art:
Bedruckbare Visitenkarten|ツ| glatte Kanten
Weitere Suchbegriffe: avery visitenkarten 260g, pc visitenkarte, visitenkarte weiß, Avery-Zweckform, C32015-10
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,58*
€ 11,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,62*
€ 11,31*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,57*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
1 Stück enthält 80 Karten (ab € 0,13688* pro Karte)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.