Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-940262-BP Herst.-Nr.: SZU 3-00 EAN/GTIN: 7611682160307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Axing Dämpfungsregler
SAT-Dämpfungsregler SZU 3
Klasse A tauglich Schwächt zu hohe Antennenpegel ab Vermindert Bildstörungen bei empfindlichen Tunern
Der Dämpfungsregler wird dort eingesetzt, wo ein zu starkes Kabel- oder SAT-Signal anliegt. Bildstörungen wie Standbilder, oder starkes Verpixeln (Karos) trotz sehr gutem Signal sind Hinweise für einen zu hohen Signalpegel für den Empfangstuner. Durch den F-Stecker kann der Dämpfungssteller (ohne zusätzliche Adapter) nach dem Verstärker/Multischalter etc. einfach aufgeschraubt werden.
Ausstattung: Steckverbinder: F-Norm (Stecker/Kuppler) · DC-Durchlass · Hochgeschirmtes Gussgehäuse · Der Steller ist ein Spindeldreher der mehrmalig gedreht werden kann bis die Anschläge erreicht sind (feineres Einstellen möglich).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Dämpfungsregler
Hinweis: Auch für Flachbildfernseher mit Double- oder Tripple-Tunern geeignet. · Drehung gegen den Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung. · Empfehlenswert bei Empfangsproblemen von HD+ Sendern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Axing | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Dämpfungsregler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7611682160307, Axing, SZU 3-00, HD SAT-Anpassungsregler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,17* | € 10,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 7,40* | € 10,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 7,69* | € 10,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,41* | € 13,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|