Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI5502SET1 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-941690-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI5502SET1
EAN/GTIN:
     4004005112832
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Schwaiger SPI5502SET1 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1

Schwaiger SPI5502SET1 SAT-Außeneinheit (55 cm + Single LNB) für einen Teilnehmer

Empfangssystem zum Aufbau von 1-Teilnehmer-SAT-Anlagen
Masthalterung mit Montagematerial
Set bestehend aus: 55 cm Offset Antenne aus Stahl & Digitales Single LNB

Dieses Schwaiger SAT-Empfangssset enthält eine Offset Antenne und ein Single LNB für die Einrichtung einer Satellitenanlage für einen Teilnehmer, entspricht 1 Receiver. Die Offset Antenne kann alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden mit dem notwendigen Montagezubehör geliefert.

Ersetzen Sie Ihre SAT-Anlage durch diesen wertbeständigen Spiegel, bestückt mit einem digitalem Hochleistungs-LNB. Langlebig, widerstandsfähig, qualitätsstark zum Empfang der SAT-Vielfalt.

Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Ø 60 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, abØ 50 cm
Astra/Eurobird, 28.5° Ost, ab Ø 60 cm

Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.

Ausstattung:
Materialien: · Spiegel: galv.Stahl · Spiegelhalterung: galv. Stahl/Kunststoff · Feedarm: Aluminium · Feedhalterung: Kunststoff.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): F-Buchse · Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Ziegel-Rot · LNB-Typ: Single-LNB · Masthalterung-Maße: 32 - 60 mm · Produktabmessung, Breite: 55 cm · Produktabmessung, Höhe: 62 cm · Satelliten-Anzahl: 1 · Setinhalt (SAT-Anlagen): SAT-Antenne,LNB · Teilnehmer-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Reflektor (Breite x Höhe): 550 x 620 mm
Eingangsfrequenz: 10,70 - 11,70 GHz (low) / 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
Oszillationsfrequenz: 9,75 GHz (low) / 10,6 GHz (high)
Steuerfunktion: 0 kHz (low) / 22 kHz (high)
Polarisation: Entkopplung > 25 dB
Antennengewinn (max.): 35,2 dB
Einstellbereich Elevation: 32 - 60 mm

Lieferumfang:
SAT-Spiegel (SPI550 002),Single LNB (LNB1)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Ziegel-Rot
Produktabmessung, Höhe:
62 cm
Produktabmessung, Breite:
55 cm
Marke:
Schwaiger
LNB-Typ:
Single-LNB
Farbe:
rot
Anschluss (Computer/Multimedia):
F-Buchse
Feedaufnahme:
40 mm
Setinhalt (SAT-Anlagen):
SAT-Antenne | LNB
Masthalterung-Maße:
32 - 60 mm
Teilnehmer-Anzahl:
1
Satelliten-Anzahl:
1
Produkt-Art:
SAT-Anlage ohne Receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 39,05*
€ 3,50*
ab € 42,29*
€ 56,78*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 56,51*
€ 75,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.