Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI9960SET2 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 2 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-941812-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI9960SET2
EAN/GTIN:
     4004005112870
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Schwaiger SPI9960SET2 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 2 80 cm

Schwaiger SPI9960SET2 SAT-Set (75 cm + Twin LNB) für bis zu zwei Teilnehmer

Bis 2 Teilnehmer
80 cm SAT-Spiegel Hellgrau
Twin-LNB

Stahl Offset Antenne (75 cm)
Mit dieser Schwaiger Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden.

Digitales Single LNB
Mit diesem Schwaiger Twin LNB, das für Mutlifeed-Anlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmern aufgebaut werden. Die F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.

Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Eutelsat W3A, 7° Ost, ab Spiegeldurchmesser 80 cm
Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Ø 60 cm
Eutelsat W3C, 16° Ost, ab Ø 65 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, abØ 50 cm
Astra/Eurobird, 28.5° Ost, ab Ø 60 cm
Arabsat 3A, 26° Ost, ab Ø 90 cm
Hellas Sat, 39° Ost, ab Ø 70 cm
Türksat, 42° Ost, ab Ø 90 cm.

Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.

Ausstattung:
Antenne
· LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
· Masthalterung mit Sechskantmuttern
· Geeignete Mutlifeedhalterung: UHA50

LNB
· Empfangssystem zum Aufbau von 2-Teilnehmer-Satellitenanlagen
· Für Mutlifeedanlagen geeignet
· Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
· Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigen Kunststoff

Technische Daten:
Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Hellgrau · LNB-Typ: Twin-LNB · Masthalterung-Maße: 32 - 76 mm · Produktabmessung, Breite: 75 cm · Produktabmessung, Höhe: 85 cm · Satelliten-Anzahl: 1 · Setinhalt (SAT-Anlagen): LNB,SAT-Antenne · Spiegel-Durchmesser: 80 cm · Teilnehmer-Anzahl: 2 · Weitere technische Daten: Reflektor (Breite x Höhe): 745 x 845 mm
Frequenzbereich: 10,70 - 12,75 GHz
Antennengewinn (max.): 38,5 dB
Windlast: 520 N (EN 60728-11)
Einstellbereich Elevation: 5 - 48°
Offsetwinkel: 25°
Halbwertsbreite: 2.2°
LNB Eingangsfrequenz: 10,70 -11,70 GHz (low) / 11,70 - 12,75 GHz (high)
LNB Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
LNB Oszillationsfrequenz: 9,75 GHz (low) / 10,60 GHz (high)
LNB Steuerfunktion: 0 kHz (low) / 22 kHz (high)
LNB Polarisation: Entkopplung > 25 dB
LNB Spannungsversorgung: 11,50 - 19,00 V

Lieferumfang:
SAT-Spiegel (SPI996.0),Twin-LNB (LNB2)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
85 cm
Produktabmessung, Breite:
75 cm
Marke:
Schwaiger
LNB-Typ:
Twin-LNB
Farbe:
grau
Feedaufnahme:
40 mm
Setinhalt (SAT-Anlagen):
LNB | SAT-Antenne
Spiegel-Durchmesser:
80 cm
Masthalterung-Maße:
32 - 76 mm
Teilnehmer-Anzahl:
2
Satelliten-Anzahl:
1
Produkt-Art:
SAT-Anlage ohne Receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 92,36*
€ 3,50*
ab € 86,45*
€ 110,72*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 120,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.