Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI550.2 SAT Antenne 60 cm Reflektormaterial: Stahl Ziegel-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-941973-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI550.2
EAN/GTIN:
     4004005112962
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Schwaiger SPI550.2 SAT Antenne 60 cm Reflektormaterial: Stahl Ziegel-Rot

Schwaiger 60 cm SAT-Spiegel Ziegelrot

Spiegel: galv.Stahl
Spiegelhalterung: galv. Stahl/Kunststoff
Feedarm: Aluminium
Feedhalterung: Kunststoff

Qualität zum besonders günstigen Preis.

Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen empfangbarer TV-Satelliten für Europa:

Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Ø 60 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, ab Ø 50 cm
Astra/Eurobird, 28.5° Ost, ab Ø 60 cm

Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen

Ausstattung:
Materialien: · Spiegel: galv.Stahl · Spiegelhalterung: galv. Stahl/Kunststoff · Feedarm: Aluminium · Feedhalterung: Kunststoff.

Technische Daten:
Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Ziegel-Rot · Masthalterung (max.): 60 mm · Masthalterung (min.): 32 mm · Reflektormaterial: Stahl · Signalgewinn (max.): 35.20 dB · Spiegel-Durchmesser: 60 cm

Lieferumfang:
SAT-Spiegel,Masthalterung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Ziegel-Rot
Marke:
Schwaiger
Farbe:
rot
Feedaufnahme:
40 mm
Reflektormaterial:
Stahl
Spiegel-Durchmesser:
60 cm
Masthalterung (max.):
60 mm
Masthalterung (min.):
32 mm
Signalgewinn (max.):
35.20 dB
Produkt-Art:
SAT Antenne
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, 4004005112962, Schwaiger, SPI550.2, Sat Schüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 28,49*
€ 6,78*
ab € 21,23*
€ 29,51*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 34,96*
€ 47,43*
€ 3,50*
ab € 35,49*
€ 48,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 10,19*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.