Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 963-10N Antennendose TV, UKW, Data Unterputz Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-943981-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD 963-10N
EAN/GTIN:
     7611682002218
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Axing BSD 963-10N Antennendose TV,UKW,Data Unterputz Durchgangsdose

AXING BSD 963-10 MM-Durchgangsdose

Durchgangsdose
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz
rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
Anschlussdämpfung 12 dB
montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme,
wegklappbarer Anschlussdeckel
verlängerte F-Buchsen
oberflächenveredelt
für alle gängigen Schalterprogramme

Ausstattung:
Schirmungsmaß EN 50083 - 2/A1, Klasse A
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz
Durchgangsdämpfung ≤ 4,5 dB
TV-Anschluss 109 - 1006 MHz
Anschlussdämpfung ≤ 10 dB
Entkopplung TVIsolation TVRadio-Anschluss 87,5 - 108 MHz
Anschlussdämpfung ≤ 12 dB
DATA-Anschluss 5 - 1006 MHz
Anschlussdämpfung ≤ 10 dB
Anschlüsse TV / R IEC-Stecker / IEC-Buchse
Anschlüsse DATA / DATA: F-Buchsen
Verwendbare Kabel 0,63 - 1,13 mm Innenleiter / 4,70 - 7,35 mm Aussendurchmesser

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · DC-Durchlass: Nein · Frequenzbereich: 5 - 1006 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW,Data · Klasse A tauglich: Ja · Montageart: Unterputz · Rückkanal: 5 - 65 MHz

Weitere Informationen:
DC-Durchlass:
Nein
Klasse A tauglich:
Ja
Marke:
Axing
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW | Data
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimediadose durchgangsdose, durchgangsdose, 07611682002218, 7611682002218, Axing, BSD 963-10N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 5,40*
3 Tage
240
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 5,47*
3 Tage
44
€ 6,40*
ab € 5,71*
€ 6,11*
3 Tage
74
€ 9,45*
ab € 7,01*
€ 7,49*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Axing
BSD96311N
ab € 5,10*
Ähnlich
Axing
BSD96312N
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.