Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennendose
>
Durchgangsdose
>
Artikel
Axing BSD 963-10N Steckdose R/TV+SAT Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-38396857
Hersteller:
Axing
Herst.-Nr.:
BSD96310N
EAN/GTIN:
7611682002218
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
R/TV+SAT
Anzahl Fassungen
3
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
,
SAT/TV/RF-Dose
,
TV-Antennendose
,
TV-Dose
,
TV/RF-Antennendose
,
TV/RF-Dose
,
multimedia-dose axing
,
durchgangsdose
,
multimediadose durchgangsdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,02*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Axing TZU001001 Weiß
Axing
TZU00100
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen