Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 301 DAB DAB+ Dachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-944059-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-102836-10
EAN/GTIN:
     4021064028362
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Wittenberg Antennen WB 301 DAB DAB+ Dachantenne

Wittenberg DAB+ / VHF Digitalradio Antenne WB 301 DAB

Verbesserte Ausführung mit massiver Schwenkmastschelle für horizontale oder vertikale Montage bis 55 mm Mast
F-Anschluss
1 Element, Dipol
Band III, Frequenzbereich 174 - 230 MHz
Gewinn 2,2 dBi



Ausstattung:
Verbesserte Ausführung mit massiver Schwenkmastschelle für horizontale oder vertikale Montage bis 55 mm Mast · F-Anschluss · 1 Element, Dipol

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Frequenzbereich Antennen: 174 - 230 MHz · Gewicht: 550 g · Produktabmessung, Länge: 740 mm · Signalgewinn (max.): 2.2 dBi

Lieferumfang:
Antenne,F-Stecker ,Gummitülle,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
174 - 230 MHz
Produktabmessung, Länge:
740 mm
Marke:
Wittenberg Antennen
Ausführung (allgemein):
Dachantenne
Einsatzort:
Außenbereich
Signalgewinn (max.):
2.2 dBi
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
DAB+ Dachantenne
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne, 4021064028362, Wittenberg Antennen, K-102836-10, WB 301 DAB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 26,76*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 26,77*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 34,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittenberg Antennen
WB305
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.