Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WB305 DAB+ / VHFAntenne, 5 Elemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-WB305
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     WB305
EAN/GTIN:
     4021064028355
Suchbegriffe:
antenne
vhf
dab
außen
WB305, DAB+ / VHFAntenne, 5 Elemente, 75 Ohm F-Anschluss, Gewinn 8 dB, einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Maximaler Gewinn:
8 dBi
Mastschelle max.:
55 mm
Elemente:
5
Weitere Suchbegriffe: masthalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittenberg Antennen
K-102836-10
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.