Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann COPTER Multistativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956195-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50081
EAN/GTIN:
     4007134500815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann MAGNESIT COPTER inkl. CB2.7 Tischstativ inkl. Kugelkopf

Das MAGNESIT COPTER verbindet beide Welten – die der Fotografie und jene der Videografie. So steht das MAGNESIT COPTER ganz im Zeichen der neuen DSLR-Kameras mit zusätzlicher Videofunktion. Mit angeklappten Stativbeinen lässt sich das stabile Multifunktionsstativ zusammen mit dem Kugelkopf CB2.7 bestens als Video-Handstativ nutzen.

Besonders der abschraubbare Kugelkopf CB2.7 der CULLMANN CROSS Serie überzeugt durch die praktische Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels genormtem 1/4“ Kameragewinde eine Foto- oder Videokamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh ein Blitzgerät oder Mikrofon.

Ausstattung:
Ideal für Foto- und Videografie · Speziell für alle DSLR-Kameras mit Videofunktion · Stabiles und leichtes Multifunktionsstativ · Komplett aus Aluminium gefertigt · Geringes Packmaß (22 cm) und Gewicht (250 Gramm) · Inklusive Aluminium-Kugelkopf CB2.7 mit Wechselteller (1/4" - Blitzschuh)

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 16 cm · Arbeitshöhe (min.): 16 cm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Länge: 22 cm · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
22 cm
Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
16 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134500815, Cullmann, 50081, COPTER Multistativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 31,88*
€ 4,00*
ab € 28,48*
€ 42,37*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 43,88*
€ 3,50*
ab € 45,02*
€ 61,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
50080
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.