Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Magnesit COPTER - Stativ - auf dem Tisch - mit CULLMANN CROSS CB2,7 (50081)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-811951
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50081
EAN/GTIN:
     4007134500815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Magnesit COPTER - Stativ - auf dem Tisch - mit CULLMANN CROSS CB2.7
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  50081
Modell  Magnesit COPTER
EAN/UPC  4007134500815

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cullmann Magnesit COPTER - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  250 g
Platzierung/Befestigung  Auf dem Tisch
Kopf-Bezeichnung  CULLMANN CROSS CB2.7
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  16 cm - 16 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  22 cm
Gewicht  250 g
Material  Aluminium
  
Stativ  
Platzierung/Befestigung  Auf dem Tisch
Max. Betriebshöhe  16 cm
Min Betriebshöhe  16 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Merkmale  Accessory Shoe
  
Stativkopf  
Kopf-Bezeichnung  CULLMANN CROSS CB2.7
Stativkopf  Ball
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
22 cm
Material:
Aluminium
Platzierung/Befestigung:
Auf dem Tisch
Max. Betriebshöhe:
16 cm
Min Betriebshöhe:
16 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
1 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Merkmale:
Accessory Shoe
Kopf-Bezeichnung:
CULLMANN CROSS CB2.7
Stativkopf:
Ball
Weitere Suchbegriffe: cullmann, 50081, copter, magnesit, 2608550081, schwarz, stativ, tisch, cross, cb2.7, cb27, inkl., multistativ, dreibeinstativ, zoll, arbeitshöhe=16, kugelkopf, inkl, arbeitshhe16
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 31,88*
€ 4,00*
ab € 28,48*
€ 42,37*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 43,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,02*
€ 61,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
50080
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.