Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986823-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1973646
EAN/GTIN:
     4016138775860
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCI

4 Port USB 3.0 PCI-Karte NEC-Chipsatz

4 externe USB 3.0 Ports
Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen
Hochwertiger NEC-Chipsatz für höchste Kompatibilität

Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 und USB 1.1 Geräte weiter verwendet werden.
Die Karte ist auch für den Einsatz in Slim-Line Gehäusen geeignet.

Ausstattung:
SATA-Stromanschluss
Entspricht der PCI-Spezifikation 3.0

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl FW400 Ports 4pol.: 0 · Anzahl FW400 Ports 6pol.: 0 · Anzahl FW800 Ports 9pol.: 0 · Anzahl SAS Ports: 0 · Anzahl SATA Ports intern: 0 · Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0 · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x · Anzahl eSATA Ports: 0 · Anzahl mSATA Ports: 0 · Chipsatz (Schnittstellenkarte): NEC/Renesas · Port (Nur für Titel): 4 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A · Steckplatz: PCI · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA · Weitere technische Daten: SATA Strombuchse

Lieferumfang:
PCI-Karte NEC-Chipsatz · Treiber-CD, 12 cm · Low Profile Blech · Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® XP

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Anzahl mSATA Ports:
0
Anzahl USB-Ports 2.0 extern:
0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 intern:
0
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern:
4 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern:
0 x
Chipsatz (Schnittstellenkarte):
NEC/Renesas
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-A
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
SATA
Anzahl eSATA Ports:
0
Anzahl FW400 Ports 4pol.:
0
Anzahl FW400 Ports 6pol.:
0
Anzahl FW800 Ports 9pol.:
0
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
0 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
0 x
Anzahl SAS Ports:
0
Anzahl SATA Ports intern:
0
Anzahl USB-Ports 2.0:
0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4 x
Steckplatz:
PCI
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller pci, usb controller, Renkforce, RF-1973646, Kontrollerkarte, usb a, Schnittstellenkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,13*
€ 72,70*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 56,29*
€ 72,71*
€ 3,50*
ab € 65,44*
€ 82,28*
7 Tage
96
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 140,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.