| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2769861 Herst.-Nr.: 986823 EAN/GTIN: 4016138775860 |
| |
|
| | |
| Übersicht 4 Port USB 3.0 PCI-Karte NEC-Chipsatz
4 externe USB 3.0 Ports Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Hochwertiger NEC-Chipsatz für höchste Kompatibilität
Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 und USB 1.1 Geräte weiter verwendet werden. Die Karte ist auch für den Einsatz in Slim-Line Gehäusen geeignet.
Ausstattung: SATA-Stromanschluss Entspricht der PCI-Spezifikation 3.0
Technische Daten: Anzahl USB-Ports 3.0: 4 x Anzahl USB-Ports 3.0 extern: 4 x Chipsatz (Schnittstellenkarte): NEC/Renesas Schnittstellenkarten-Typ (Kategorisierung): USB 3.0-Controllerkarte Steckplatz: PCI Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA Weitere technische Daten: SATA Strombuchse
Lieferumfang: PCI-Karte NEC-Chipsatz Treiber-CD, 12 cm Low Profile Blech Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Windows® XP Windows Vista™ Windows® 7Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller, renkforce, port, rf1973646, 986823, 1973646, 1controllerkarte, usba, pcikarte, necchipsatz, controllerkarte, karte, chipsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,74* | € 60,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,92* | € 60,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 66,19* | € 69,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,04* | € 119,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|