Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Wall StaRR TV-Wandhalterung 81,3 cm (32") - 152,4 cm (60") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989272-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957088
EAN/GTIN:
     4016138793147
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional Wall StaRR TV-Wandhalterung 81,3 cm (32") - 152,4 cm (60") Starr

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung für 81 cm (32") - 152 cm (60") Starr 45 kg

Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")
Tragkraft (max.) 45 kg

Dieser Halter lässt zwischen TV und Wand nur 16 Millimeter Platz, gerade genug für eine ausreichende Belüftung und Montage der Kabel. Damit lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren. Mit der integrierten Wasserwaage ist das Ausrichten der Grundplatte ein Kinderspiel. Das einfache Klick-System mit Laschen erleichtert die Montage erheblich.

Ausstattung:
Integrierte Wasserwaage für eine optimale Ausrichtung
Zuglaschen zum einfachen Lösen des TVs aus der Halterung

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 1.5 kg · Halter-Ausführung: Starr · Halter-Besonderheiten: Integrierte Wasserwaage,Geringer Wandabstand · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 0 ° · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),99,1 cm (39"),96,5 cm (38"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60") · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 45 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,150 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm · Wandabstand (max.): 1.6 cm · Wandabstand (min.): 1.6 cm

Lieferumfang:
Wandhalter,Wasserwaage,4x Abstandshalter Lang,4x Wand-Dübel,4x Schrauben M4 x 12,4x Schrauben M5 x 12,4x Schrauben M6 x 12,4x Schrauben M8 x 16,4x Schrauben M4 x 30,4x Schrauben M5 x 30,4x Schrauben M6 x 35,4x Schrauben M8 x 40,4x Beilagscheibe M4/M5,8x Beilagscheibe M6/M8,4x Abstandshalter Lang,4x Abstandshalter Kurz,Montageanleitung.

Hinweis:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 650 x 430 x 130 mm
Wandabstands-Kategorie:
0 cm - 3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 99|ツ|1 cm (39") | 96|ツ|5 cm (38")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 152|ツ|4 cm (60")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Integrierte Wasserwaage | Geringer Wandabstand
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Wandabstand (max.):
1.6 cm
Wandabstand (min.):
1.6 cm
Tragkraft (max.):
45 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 150 x 100 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 300 x 100 mm | 300 x 200 mm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
496
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 29,32*
€ 4,00*
ab € 21,53*
€ 30,54*
€ 3,50*
ab € 37,85*
€ 51,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,00*
€ 56,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870508
ab € 6,66*
Sonstiges
Speaka
SP-7870068
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.