Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > TV-Wandhalterung

  TV-Wandhalterung  (2.823 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „TV-Wandhalterung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"TV-Wandhalterung"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   283   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema TV-Wandhalterung
^

TV-Halterung - positionieren Sie Ihren Fernseher einfach an der Wand

Den Fernseher wie ein Bild an die Wand hängen - das sieht elegant aus und spart Platz. Dafür benötigen Sie eine TV-Halterung. Der Standard, den so gut wie alle unterstützen, heißt VESA-Standard. Dieses TV-Zubehör hat exakte Haltepunkte und somit kann er problemlos an die Halterung montiert werden. Alte Röhrenmonitore sind aufgrund ihres Eigengewichts nicht für solche Halterungen geschaffen.
Wichtig ist, dass die Monitorgröße mit der Halterung übereinstimmt. Gängige Monitorgrößen beginnen ab 58 cm (23 Zoll) und reichen bis hin zu Größen von 94 cm (37 Zoll).

Neig- und schwenkbar

Es gibt mehrere Arten von Halterungen.
  • Starre Modelle beispielsweise sind fest an der Wand montiert, wodurch der Fernseher nicht bewegbar ist.
  • Gute Halterungen sind neig- und schwenkbar. Das hat den Vorteil, dass sich der TV besser an seine Umgebung anpassen lässt. Durch Drehen und Schwenken erreichen Sie den optimalen Betrachtungswinkel.
  • Luxusmodelle besitzen einen Motor. Somit lassen sie sich durch eine Fernbedienung automatisch in alle Richtungen neigen oder schwenken.

Gewicht des Fernsehers

Nachdem die Größe und Funktion der Halterung bestimmt wurde, müssen Sie sich über das Gewicht des Fernsehers erkundigen. Die Halterungen sind abhängig von ihrer Traglast von 15 bis 45 kg zugelassen.
Die Haltepunkt sind universell mit jedem TV-Modell kombinierbar, wenn dieser den VESA-Standard unterstützt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.