Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LAN, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2208004-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KW75A#B19
EAN/GTIN:
     193905486779
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw Farblaser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LAN,WLAN,Duplex

Color LaserJet Pro MFP M283fdw Farblaser Multifunktionsdrucker A4

Farb-Multifunktionsdrucker - Ideal für kleine und mittlere Unternehmen
4in1 - Drucker, Scanner, Fax, Kopierer
6,85 cm Farb-Touchscreen

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Display-Typ/Auflösung: 6,85-cm-Farb-Touchscreen · Druck-Auflösung: 600 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 21 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 21 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte,Farb-Display,Netzwerk-fähig,Touch-Display,Vorlageneinzug,WLAN-fähig,WiFi-Direct-Print · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): LAN,WLAN,Duplex · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 18.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kapazität (Papier): 250 Blatt + 1 Blatt Mehrzweckzufuhr · Kopier-Geschwindigkeit (max.): 21 S./min · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 1 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: W2210A HP 207A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (1.350 Seiten)
W2210X HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (3.150 Seiten)
W2211A HP 207A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (1.250 Seiten)
W2211X HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (2.450 Seiten)
W2212A HP 207A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (1.250 Seiten)
W2212X HP 207X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (2.450 Seiten)
W2213A HP 207A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (1.250 Seiten)
W2213X HP 207X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (2.450 Seiten) · Produktabmessung, Breite: 424 mm · Produktabmessung, Höhe: 338 mm · Produktabmessung, Tiefe: 475 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 1200 dpi · Scan-Format/Breite max.: 215 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Benötigen Sie weitere Informationen zum möglichen Betrieb Ihres Wunschgerätes unter Linux? Unter der folgenden Website finden Sie Downloads und eine Übersicht zu allen kompatiblen hp-Produkten:
developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
50 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 424 x 338 x 475 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
475 mm
Produktabmessung, Höhe:
338 mm
Produktabmessung, Breite:
424 mm
Display-Typ/Auflösung:
6|ツ|85-cm-Farb-Touchscreen
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer|ツ| Fax
Scan Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Marke:
HP
Anzahl Papierzuführungen:
2
Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr):
1 Blatt
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN
Ausführung (Drucker):
Farbe
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte | Farb-Display | Netzwerk-fähig | Touch-Display | Vorlageneinzug | WLAN-fähig | WiFi-Direct-Print
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
LAN | WLAN | Duplex
Druck-Auflösung:
600 x 600 dpi
Kopier-Geschwindigkeit (max.):
21 S./min
Scan-Auflösung horizontal:
1200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
1200 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
21 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
21 S./min
Kapazität (Papier):
250 Blatt + 1 Blatt Mehrzweckzufuhr
Passendes Verbrauchsmaterial:
W2210A HP 207A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (1.350 Seiten)<br>W2210X HP 207X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (3.150 Seiten)<br>W2211A HP 207A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (1.250 Seiten)<br>W2211X HP 207X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (2.450 Seiten)<br>W2212A HP 207A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (1.250 Seiten)<br>W2212X HP 207X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (2.450 Seiten)<br>W2213A HP 207A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (1.250 Seiten)<br>W2213X HP 207X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (2.450 Seiten)
Scan-Format/Breite max.:
215 x 297 mm
Gewicht:
18.7 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Farblaser Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsdrucker laser farbe wlan, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp, HP, 7KW75A#B19, Color LaserJet Pro MFP M283fdw, Multidrucker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 327,74*
€ 354,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 327,78*
€ 356,68*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 333,66*
€ 363,50*
Frei Haus
ab € 342,89*
€ 374,29*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,82*
€ 393,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,82*
€ 430,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.