Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-16650 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A3, A3+ Drucker, Scanner, Kopierer, Fax Tintentank-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2235746-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH71401
EAN/GTIN:
     8715946667812
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Epson EcoTank ET-16650 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A3,A3+ Drucker, Scanner, Kopierer, Fax Tintentank-System,LAN,WLAN,ADF,Duplex-ADF

Epson EcoTank ET-16650

Drucken und Scannen in Höchstgeschwindigkeit - Druckt die erste Seite in 5,5 Sekunden; bis zu 25 S./Min. in s/w und Farbe
Günstige Seitenkosten - Epson Original Nachfülltinte in kostengünstigen Flaschen erhältlich
Wirtschaftliches Tintentanksystem - Einfach befüllbarer Tank an der Vorderseite
Mobiles Drucken und flexible Anschlüsse - WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken
Ideal für alle Business-Druckaufträge in Büros - Hohe Papierkapazität: 2 x 250-Blatt-Papierkassette bis DIN A3, Einzug und ADF für je 50 DIN A3-Blatt

Mit diesem benutzerfreundlichen EcoTank-Modell erledigen Sie Ihre Druck-, Scan-, Kopier- und Faxaufträge im Handumdrehen und sparen dabei nicht nur Zeit, sondern auch Geld dank besonders niedriger Seitenkosten. Neben hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten für Formate bis DIN A3+ sorgen zwei vordere Papierkassetten für je 250 Blatt sowie ein hinterer Papiereinzug und ein ADF (automatischer Dokumenteneinzug) für je 50 Blatt bis DIN A3 für zusätzlichen Druckkomfort. Zahlreiche weitere Features wie mobiles Drucken, Ethernet oder ein 10,9 cm großer LCD-Touchscreen mit Tasten erleichtern Ihnen Ihren Arbeitsalltag.

Effizienz neu definiert
5,5 Sekunden – so schnell liefert der ET-16650 die erste gedruckte Seite. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

EcoTank für DIN A3-Druck mit vielen Funktionen
Der ET-16650 wurde für DIN A3-Aufgaben für das Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in den Formaten DIN A3 und größer konzipiert. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den großen LCD-Touchscreen mit zusätzlichen Tasten auswählen und ausführen.

Günstig wie nie
Der ET-16650 wird mit Tinte für bis zu 4.500 / 2.800 Seiten in s/w bzw. Farbe ausgeliefert. So können Sie lange Zeit drucken, ohne Tinte nachfüllen zu müssen. Das spart nicht nur Zeit, sondern senkt dank niedriger Seitenpreise Ihre Druckkosten um bis zu 90 %. Und wenn die Tinte doch einmal zur Neige geht: Sie erhalten Epson Original Tinte in kostengünstigen Nachfüllflaschen.

Keine Unterbrechungen
Mit einer Tintenfüllung können Sie mehrere Tausend Seiten drucken, sodass Sie von weniger Nachfüllungen profitieren. Die zwei DIN A3-Papierfächer bieten Platz für bis zu 500 Blätter.

Drucken wo und wann Sie möchten
Mit diesem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach von Smartphones, Tablets und Laptops drucken. Nutzen Sie die iPrint-App von Epson, um ganz bequem über WLAN oder Wi-Fi Direct von Ihren Smart-Geräten zu drucken.

Benutzerfreundlich und zuverlässig
Die Nutzung des EcoTank-Druckers ist nicht nur dank der zahlreichen Funktionen ein Kinderspiel. Die wiederverschließbaren, benutzerfreundlichen Tintenflaschen ermöglichen einfaches und sauberes Be- und Nachfüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite. Dieser Drucker verfügt über einen PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-free Technology, der keine Wärme für den Druck benötigt und sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine lange Nutzungsdauer auszeichnet.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 3 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Display-Typ/Auflösung: Farbdisplay · Druck-Auflösung: 4800 x 2400 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 32 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 32 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte,Farb-Display,Flachbett,Netzwerk-fähig,Tintentank-System,Vorlageneinzug (Beidseitig),WLAN-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): Tintentank-System,LAN,WLAN,ADF,Duplex-ADF · Einzeltanks: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Text-/Dokumentdruck (Farbe) · Gewicht: 20.9 kg · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A3,A3+ · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Fach 2): 250 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: EPSON Tinte
T06B140 (113) Schwarz (max. 7500 S.)
T06B240 (113) Cyan (max. 6000 S.)
T06B340 (113) Magenta (max. 6000 S.)
T06B440 (113) Gelb (max. 6000 S.) · Produktabmessung, Breite: 515 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Scan-Auflösung horizontal: 2400 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 1200 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),USB · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja · Weitere technische Daten: Mobile Drucktechnologien: Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
50 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 515 x 350 x 500 mm
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
515 mm
Display-Typ/Auflösung:
Farbdisplay
Vorlageneinzug:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer|ツ| Fax
Scan Auflösung:
2400 x 1200 dpi
Marke:
Epson
Anzahl Papierzuführungen:
3
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Papierkapazität (Fach 2):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) | Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | USB
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A3 | A3+
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte | Farb-Display | Flachbett | Netzwerk-fähig | Tintentank-System | Vorlageneinzug (Beidseitig) | WLAN-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
Tintentank-System | LAN | WLAN | ADF | Duplex-ADF
Druck-Auflösung:
4800 x 2400 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
2400 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
1200 dpi
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
32 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
32 S./min
Passendes Verbrauchsmaterial:
EPSON Tinte<br>T06B140 (113) Schwarz (max. 7500 S.)<br>T06B240 (113) Cyan (max. 6000 S.)<br>T06B340 (113) Magenta (max. 6000 S.)<br>T06B440 (113) Gelb (max. 6000 S.)
Einzeltanks:
Ja
Gewicht:
20.9 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.081,84*
€ 1.164,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,32*
€ 1.181,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.136,84*
€ 1.220,05*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,73*
€ 1.220,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.300,33*
€ 1.395,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,05*
€ 1.451,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,73*
€ 1.446,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,94*
€ 1.398,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,01*
€ 1.373,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,73*
€ 1.361,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,26*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,85*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,92*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,95*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH71
ab € 88,04*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,22*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH71
ab € 120,22*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 191,68*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 264,34*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH71
ab € 113,79*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH71
ab € 133,95*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH71
ab € 120,07*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 264,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.