Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laserjet Pro MFP 4102fdn Schwarzweiß Laser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2813800-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z623F#B19
EAN/GTIN:
     195161936203
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
HP Laserjet Pro MFP 4102fdn Schwarzweiß Laser Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax Bluetooth®,Duplex,LAN,WLAN,USB

Laserjet Pro MFP 4102fdn

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit blitzschnellen Geschwindigkeiten, zuverlässiger Hardware und exzellenter Konnektivität.

Maximale Produktivität. Nahtloses Management.
Dieser Drucker bietet maximale Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach nutzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 3 · Ausführung (Drucker): Schwarz-Weiß · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Display-Typ/Auflösung: Farb-Touchdisplay 6.86 cm (2.7") · Druck-Auflösung: 4800 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 40 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Farb-Display,Netzwerk-fähig,Touch-Display,Vorlageneinzug · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): Bluetooth®,Duplex,LAN,WLAN,USB · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Etiketten-Druck · Gewicht: 12.6 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integrierter Speicher: 512 MB · Kopier-Geschwindigkeit (max.): 38 S./min · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 100 Blatt · Papierkapazität (Fach 2): 250 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (W1490A)
HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (W1490X) · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Tiefe: 323 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 1200 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB,RJ45 · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
50 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 390 x 323 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
323 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Display-Typ/Auflösung:
Farb-Touchdisplay 6.86 cm (2.7")
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer|ツ| Fax
Scan Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Marke:
HP
Anzahl Papierzuführungen:
3
Papierkapazität (Fach 1):
100 Blatt
Papierkapazität (Fach 2):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) | Etiketten-Druck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB | RJ45
Ausführung (Drucker):
Schwarz-Weiß
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | Beidseitiger Druck | Farb-Display | Netzwerk-fähig | Touch-Display | Vorlageneinzug
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
Bluetooth® | Duplex | LAN | WLAN | USB
Druck-Auflösung:
4800 x 600 dpi
Kopier-Geschwindigkeit (max.):
38 S./min
Scan-Auflösung horizontal:
1200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
1200 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
40 S./min
Integrierter Speicher:
512 MB
Passendes Verbrauchsmaterial:
HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (W1490A)<br>HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (W1490X)
Gewicht:
12.6 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Schwarzweiß Laser Multifunktionsdrucker
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 253,12*
€ 271,66*
1 Tag
22
pro Stück
€ 2,90*
ab € 264,29*
€ 284,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 264,96*
€ 284,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 269,36*
€ 289,49*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,83*
€ 533,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,62*
€ 635,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,01*
€ 621,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.