Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030955 Schleppkettenleitung EFK 300 P 5 G 1.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1152162-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5g1,5
schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
Faber Kabel 030955 Schleppkettenleitung EFK 300 P 5 G 1.50 mm² Grau Meterware

Schleppkettenleitung FACAB EFK 300 P

Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen im Innen- und Außenbereich. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und beständig gegen die meisten in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 8.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Schleppkettenfähig,Flammwidrig,Schleppkettenfähig · Kabeltyp: EFK 300 P · Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 030955, AD300
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,54*
1 Tag
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,55*
Lager 102
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,93*
6 Tage
50
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.