Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030955 Schleppkettenleitung EFK 300 P 5G 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009196
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5g1,5
schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
Faber Kabel 030955 Schleppkettenleitung EFK 300 P 5G 1.50mm² Grau Meterware

Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen im Innen- und Außenbereich. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und beständig gegen die meisten in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien.

Kategorie: Schleppkettenleitung
Kabeltyp: EFK 300 P
Anzahl Adern: 5 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 5 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Schleppkettenfähig + Flammwidrig + Schleppkettenfähig
Außen-Ø: 8.70 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 3000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 030955
Isolationsmaterial: Polyurethan
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.6 = feinstdrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Produkt-Art: Schleppkettenleitung
Typ: AD300
Hersteller-Nr.: 030955
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 75mVpp
Genauigkeit: 1 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 030955, AD300
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,54*
1 Tag
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,55*
1 Tag
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,93*
Lager 1039
50
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 18,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,91*
€ 22,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 13,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.