Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040013 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1152249-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040013
EAN/GTIN:
     4035996005742
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Faber Kabel 040013 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Schwarz 100 m

PVC-Aderleitung H05V-U/-K

Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-31 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, litze schwarz faber kabel, litze, litze 100m, 08009929750937, 08013086918154, 08013086973481, 04035996005742, Faber Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,98*
ab € 13,63*
€ 19,15*
2 Tage
13
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,74*
€ 20,63*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 38,00*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 38,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 38,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,66*
€ 46,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,26*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.