Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040013 Litze H05V-K 1 x 1mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q355101
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040013
EAN/GTIN:
     4035996005742
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040013
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-31
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, litze schwarz faber kabel, litze, litze 100m, 08009929750937, 08013086918154, 08013086973481, 04035996005742, Faber Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,98*
ab € 13,63*
€ 19,15*
2 Tage
13
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,74*
€ 20,63*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 38,00*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 38,66*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 38,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,66*
€ 46,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1953* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,26*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.