Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040220 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1301087-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040220
EAN/GTIN:
     4035996005186
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Faber Kabel 040220 Litze H05V-K 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 100 m

PVC-Aderleitung H05V-U/-K

Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-31 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, litze h05v-k 1 x 0.5 blau, litze, litze 100m, Faber Kabel, 040220, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,98*
ab € 8,47*
€ 11,96*
2 Tage
74
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 12,98*
2 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 24,08*
Lager 102
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 24,84*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 25,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1801* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,26*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.