Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040220 Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Dunkelblau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y797641
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040220
EAN/GTIN:
     4035996005186
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040220
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-31
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, litze h05v-k 1 x 0.5 blau, litze, litze 100m, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,98*
ab € 8,47*
€ 11,96*
2 Tage
74
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 12,98*
2 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 24,08*
2 Tage
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 24,84*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 25,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1611* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,26*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.