| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1613468-BP Herst.-Nr.: X7062-11 EAN/GTIN: 4056534018215 |
| |
|
| | |
| Clip Kabelhalter Ø 11 mm
Selbstklebend
Ausstattung: Material: Nylon 66 · Temperaturbereich: 0°C - 50°C entflammbar gemäß UL94V-2.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: X7062-11 · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Clip Kabelhalter · Produktabmessung, Ø: 11 mm
Lieferumfang: 5x Kabelhalter.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, EXTRON Modellbau, X7062-11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,29* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,18* | € 1,80* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,51* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|