| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1894484-BP Herst.-Nr.: 130764 EAN/GTIN: 4052568024857 |
| |
|
| | |
| FESTO Winkelverbinder 130764 QSML-1/8-4-100 1 St.
Winkelverbinder QSML-1/8-4-100
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] · Betriebsdruck (max.): 14 bar · Betriebsdruck (min.) (Details): -0.95 bar · Material: PBT · Umgebungstemperatur (max.): 80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Geölter Betrieb möglich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, FESTO, 130764, QSML-1/8-4-100, 0000130764, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,40* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,08* | € 1,66* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 1,41* | € 1,72* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,66* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|