Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airbrush-Reinigungsstation 206358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-206358-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     206358
EAN/GTIN:
     4016138508994
Suchbegriffe:
Airbrush-Reinigungsstation
airbrush reinigungsstation
Airbrush-Reinigungsstation 206358

Airbrush-Reinigungsstation

Geeignet für alle Airbrushpistolen
Austauschbarer Filtereinsatz

Nie mehr Sprühnebel und unangenehme Gerüche beim Reinigen von Airbrush-Spritzpistolen. Die Spritzpistole wird einfach auf die Reinigungsstation aufgesetzt und die Reinigungsflüssigkeit in den Kunststoffbehälter mit Filtereinsatz gesprüht.

Technische Daten:
Gewicht: 318 g · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Suchbegriffe: 206358
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,23*
Lager 102
250
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.