Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron Thermo sensor EPTES-D1 Funk-Thermologger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2144006-BP
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EPTES-D1
EAN/GTIN:
     4053199982165
Suchbegriffe:
Eurochron
EPTES-D1
Thermo sensor
Eurochron Thermo sensor EPTES-D1 Funk-Thermologger

Eurochron EPTES-D1 Thermo sensor IPX3 DCF

Temperaturdaten messen und an die Wetterstation senden
Spritzwassergeschützt IPX3
Empfängt DCF-Zeitsignale

Der Eurochron EPTES-D1 Thermosensor misst die Temperatur und überträgt die Daten zurück zur Wetterstation. Er ist kompatibel mit der Eurochron EPT-D1 Wetterstation (BN 2139963). Die Wetterstation kann bis zu 8 Thermosensoren verwalten. Mit spritzwassergeschütztem IPX3 können Kunden die Thermosensoren an verschiedenen Stellen platzieren, um die Temperaturdaten zu erfassen. Dieser Thermosensor kann dazu beitragen, DCF-Zeitsignale zu empfangen und diese Informationen an Ihre Wetterstation zu übertragen, um Uhrzeit und Datum zu synchronisieren.

Ausstattung:
433 MHz Funkübertragung bis zu 30 m
Sendeleistung: 7dBm
Frequenzbereich: 433,92 MHz +/- 75 kHz
Zeitsignal: DCF
max. Betriebsstrom: 6,5 mA
Stromversorgung über 2x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): 91 g · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x),1.5 V/DC

Lieferumfang:
1x Thermofühler,1x Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit Eurochron EPT-D1 Wetterstation (BN 2139963)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,95*
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 13,47*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 27,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.