| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q117782 Herst.-Nr.: EPTES-D1 EAN/GTIN: 4053199982165 |
| |
|
| | |
| Der Eurochron EPTES-D1 Thermosensor misst die Temperatur und überträgt die Daten zurück zur Wetterstation. Er ist kompatibel mit der Eurochron EPT-D1 Wetterstation (BN 2139963). Die Wetterstation kann bis zu 8 Thermosensoren verwalten. Mit spritzwassergeschütztem IPX3 können Kunden die Thermosensoren an verschiedenen Stellen platzieren, um die Temperaturdaten zu erfassen. Dieser Thermosensor kann dazu beitragen, DCF-Zeitsignale zu empfangen und diese Informationen an Ihre Wetterstation zu übertragen, um Uhrzeit und Datum zu synchronisieren. Features: Temperaturdaten messen und an die Wetterstation senden Spritzwassergeschützt IPX3 Empfängt DCF-Zeitsignale Lieferumfang: 1x Thermofühler + 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x) + 1.5 V/DC | Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): | 91 g | Produkt-Art: | Funk-Thermologger |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 12,95* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,58* | € 15,05* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,58* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|