Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht C 296654 Krippenlaterne 3.5 V mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2281363-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     C 296654
EAN/GTIN:
     4026179502325
Suchbegriffe:
04026179502325
Kahlert Licht
C 296654
Kahlert Licht C 296654 Krippenlaterne 3.5 V mit Beleuchtung

Holzlaterne groß klar mit LED

Große Holzlaterne mit 3,5 V LED Beleuchtung und klarem Einsatz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.5 V · Herstellerfarbe: Klar · Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Beleuchtung · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Holz · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Lieferumfang:
Laterne · Kabel mit Stecker · Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,11*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,12*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 27,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.