Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht C 296654 Krippenlaterne 3.5V mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A692822
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     C 296654
EAN/GTIN:
     4026179502325
Suchbegriffe:
04026179502325
Kahlert Licht
Große Holzlaterne mit 3,5 V LED Beleuchtung und klarem Einsatz.
Lieferumfang:
Laterne · Kabel mit Stecker · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
mit Beleuchtung
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Material:
Holz
Betriebsspannung:
3.5 V
Herstellerfarbe:
Klar
Produkt-Art:
Krippenlaterne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 14,08*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,09*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 27,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.