Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-T A37 Kohlendioxid-Messgerät mit Temperaturmessfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2302125-BP
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     A37
EAN/GTIN:
     4064161154176
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
Uni-T A37 Kohlendioxid-Messgerät mit Temperaturmessfunktion

Uni-T CO2-Messgerät A37

Sichtbarer und akustischer CO₂-Warnalarm
Ideal für Büro, Fabrik und Schule
Tragbar für einfachen Transport
Stilvolles Design
eingebauter Akku

Mobile CO₂-Messung in Innenräumen
Das CO₂-Messgerät A37 von Uni-T eignet sich dank seiner kompakten Form ideal für den mobilen Einsatz. Ob Büro, Unternehmen, Fabrikgebäude oder Bildungseinrichtung: Schnell und zuverlässig können die aktuellen CO₂-Werte auf dem Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung abgerufen und so flexible Konzentrationskontrolle durchgeführt werden. Dabei zeigt das funktionale Gerät sowohl den CO₂-Gehalt als auch Temperatur und Feuchtigkeit sowie Datum und Uhrzeit übersichtlich an.
Emojis zeigen Luftqualität an
Besonders anschaulich: Die Luftqualität wird mithilfe von Emojis angezeigt, so dass auf den ersten Blick einfach und schnell eine Bewertung der Situation vorgenommen werden kann. Wird ein kritsicher Wert erreicht, macht drarauf außerdem eine visuelle sowie Alarmfunktion aufmerksam. Und sollte der Akku schwach werden, weist eine Bildschirmanzeige rechtzeitig darauf hin, dass das Messgerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mikro-USB-Kabel aufgeladen werden sollte.

Technische Daten:
Gasmessgeräte-Besonderheiten: mit Temperaturmessfunktion · Genauigkeit: 5 % · Gewicht: 195 g · Messbereich (max.): 5000 · Messbereich (min.): 400 · Messgröße: CO2,Temperatur,Luftfeuchtigkeit · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: CO2-Bereich: 400ppm - 5000ppm
CO2-Resolution: 1ppm
CO2-Genauigkeit:
±(5%rdg + 50ppm) von 400ppm - 2000ppm
Nicht angegeben von 2001ppm - 5000ppm
Temperaturbereich: -10.0°C bis 50.°C
Temperatur beste Genauigkeit: ±1°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0%RH - 99%RH
Relative Luftfeuchtigkeit beste Genauigkeit: ±5%RH (10%RH - 90%RH) unter 2°C

Lieferumfang:
CO2-Messgerät
Mikro-USB-Kabel
Hinweisblatt
Benutzerhandbuch

Weitere Suchbegriffe: 04064161154176, Uni-T, A37
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2595
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 33,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,53*
€ 35,15*
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 36,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.