Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Gartenleuchte SY-4673702 LED 0.02 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2336851-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673702
EAN/GTIN:
     4064161161099
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Sygonix LED-Gartenleuchte SY-4673702 LED 0.02 W Warmweiß Schwarz

Solar-Gartenleuchte mit Metallspirale

Aufladung per Solarmodul, keine Batterie erforderlich
Attraktives Design aus Metallfeder und ABS-Material
Wasserabweisend nach IP44

Solar-Gartenleuchte im attraktiven Metallspiralen-Design mit warmweißen LEDs.

Ausstattung:
Schalter: EIN/AUS
Solarmodul-Typ: Amorphe

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 28 · Betriebsspannung: 1.2 V/DC · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor,Mit Abschaltautomatik · Leistung: 0.02 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.007 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 3 lm · Material: Metall,ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Max. Betriebsdauer: 6 h
Aufladedauer: 6 h

Lieferumfang:
Solar-Hängeleuchte mit integriertem Akku,Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
974
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 5,23*
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.