Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led gartenspot, evn gartenspot, led gartenspot ip65
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gartenspot

  Gartenspot  (269 Angebote unter 28.112.398 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenspot“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartenspot"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenspot
^

Gartenstrahler, Gartenlampen und Leuchten setzen Pflanzen in Szene und Akzente im Garten

Gartenstrahler und Gartenleuchten können einerseits punktuelle Akzente in Außenbereichen wie Garten, Vorgarten, rund um die Terrasse und Grünfläche setzen, gleichzeitig aber auch größere Areale in unterschiedlichem Licht erstrahlen lassen. Auch lassen sich vorhandene stilistische Elemente wie Gartenteiche, kleine Flussläufe, abgetrennte Sitzgelegenheiten mit Gartenmöbeln und Pflanzen mit den unterschiedlichen Gartenstrahlern oder diesen in Kombination hervorragend in Szene setzen. Auch Gehwege im Garten- und Vorgartenbereich können durch eine große Vielfalt der Gartenstrahler gezielt oder auch diffus ausgeleuchtet werden, darüber hinaus sorgen die Strahler auch für eine gute Beleuchtung rund um Gartenhäuschen. Gartenstrahler können selbst als Dekoration eingesetzt werden und bereits bestehende Außenleuchten ergänzen oder sogar ersetzen. So lassen sie sich hervorragend mit Leuchtsteinen oder Pflastersteinleuchten kombinieren.

Unterschiedliche Ausführungen und Verwendungsbereiche für Gartenstrahler

Aus dem Sortiment der Gartenstrahler können Sie individuell bestimmte Beleuchtungs-Arrangements verwirklichen, um jeweils bestimmte Effekte zu erzielen. Ob LED-basierende Beleuchtungstechnologie, Halogenstrahler, oder Design-Rundumleuchte, die unterschiedlichen Wünsche lassen sich schnell, komfortabel und bequem auch mit Erdspieß-Leuchten umsetzen. Auch Edelstahl-Elemente und aus ebenso widerstandsfähigem und witterungs-, sowie UV-beständigem Aluminium gefertigte Gartenstrahler können leicht gereinigt und gepflegt werden, sind mithin auch weitgehend wartungsfrei. Auch ohne anderweitig verfügbare Energiequellen können moderne Solar-Gartenstrahler in der Dunkelheit ohne weitere Stromversorgung Licht spenden. Darüber hinaus bietet das Sortiment der Gartenstrahler auch anderweitig schwenk- und drehbare Modelle, die gekonnt Areale gezielt in der gewünschten Beleuchtungsintensität und individuell abgestimmten Farbtönen ausleuchten oder bestrahlen können

Passendes Zubehör und Einsatzbereiche von Gartenleuchten

Für den Betrieb einiger Modelle der Gartenstrahler können Sie oft die passenden Gartensteckdosen mit bestellen und ebenfalls weitere Flächenstrahler und Außendeckenleuchten erwerben. Darüber hinaus bietet eine Steckdosen-Zeitschaltuhr Flexibilität bei Zeitpunkt und Länge der Beleuchtung, passende Leuchtmittel können ebenfalls direkt dem Equipment bzgl. der Gartenstrahler hinzugefügt werden. Damit können die Gartenstrahler in Garten-Centern, ebenso wie im Bereich der Gartenausstattung und bei Camping- und Wohnmobilausrüstung eingesetzt werden.
Da Gartenstrahler in Außenbereichen eingesetzt werden, müssen sie wind- und wettertauglich sein. Aus diesem Grund werden sie nach der DIN 40050 schutzart-zertifiziert. Daran lässt sich erkennen, welchen Anforderungen die Leuchten jeweils standhalten. Die erste Kennziffer gibt dabei jeweils den Schutz bei Einwirkung durch Fremdkörper an. Die zweite Kennziffer bezeichnet den Schutz vor Feuchtigkeit.

IP Schutzarten nach DIN 40050

Kennziffer 1 (Schutz gegen Fremdkörper)

  • 0 nicht geschützt
  • 1 Schutz gegen feste Fremdkörper Durchmesser >50 mm
  • 2 Schutz gegen feste Fremdkörper Durchmesser >12,5 mm
  • 3 Schutz gegen feste Fremdkörper Durchmesser > 2,5 mm
  • 4 Schutz gegen feste Fremdkörper Durchmesser >1,0 mm
  • 5k Schutz gegen Staub
  • 5k Komplett staubdicht

Kennziffer 2 (Schutz gegen Feuchtigkeit)

  • 0 nicht geschützt
  • 1 gegen senkrecht fallendes Wasser geschützt
  • 2 gegen senkrecht fallendes Wasser bei 15° Gehäuseneigung geschützt
  • 3 gegen Sprühwasser bei Einfallwinkel bis zu 60 ° geschützt
  • 4 gegen Sprühwasser von allen Seiten geschützt
  • 5 gegen Strahlwasser geschützt
  • 6 gegen starkes Strahlwasser geschützt
  • 6k gegen starkes Strahlwasser mit extremem Druck
  • 7 gegen kurzes Untertauchen geschützt
  • 8 gegen andauerndes Untertauchen geschützt
  • 9k bei Hochdruckreinigung geschützt


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.