Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30620SX Adapter, Einbau Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2354845-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30620SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Cliff CP30620SX Adapter, Einbau Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Geschirmt
Glatte Bohrung: Ø 2.50 mm mm

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, 02050006625538, Cliff, CP30620SX, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 8,23*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 8,25*
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 8,98*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,04*
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.