Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 197054301 Flachstecker Steckbreite: 6.35 mm Steckdicke: 0.81 mm 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2447736-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     197054301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Molex 197054301 Flachstecker Steckbreite: 6.35 mm Steckdicke: 0.81 mm 1 St. Bag

PCB TABS


6.35 mm x 0.81 mm
-

PCB Tab Quick Disconnect, Male, for Wire, Box, Tab 6.35 x 0.81mm

Technische Daten:
Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Steckbreite: 6.35 mm · Steckdicke: 0.81 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Beschichtung min. - Crimpbereich: 2.540 µm
Beschichtung min. - Steckbereich: 3.810 µm
Orientierung: Stehender Flachstecker

Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, molex flachstecker, leiterplattenklemme, Molex, 197054301, 19705-4301, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1177*
1000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1183*
Lager 102
823
1
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,331*
1 Tag
177
1
€ 14,99*
ab € 0,0997*
€ 0,4046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.